- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 水 スポイトのおすすめ人気ランキング
水 スポイトのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新200件の「水 スポイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗浄ビン」、「水 容器」、「スポイト」などの商品も取り扱っております。
コストパフォーマンスに優れた洗浄瓶です。
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
HDPE
口内径(Φmm)
39.5
適合機種
家庭用石油ファンヒーター全般
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
適合機種
FM-104F, FM-105F, FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-194F, FM-194N, FM-195F, FM-195N, FM-196F, FM-196N, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-104F, KDM-105F, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D
1個
¥399
税込¥439
欠品中
ブレーキオイルの補充、抜き取りに
全長(mm)
286
質量(g)
90
先端径(mm)
9.5
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質(本体)
LDPE(低密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)
33.4
材質(キャップ)
本体・ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ:
材質(ノズル)
LDPE(低密度ポリエチレン)
側面メモリ付。
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)
ポリエチレン
口内径(Φmm)
18
経済的に優れるポリエチレン製。
ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
HDPE(ノズル付)
口内径(Φmm)
20.5
ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質
LDPE
使用温度範囲(℃)
-30~60
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
容量(mL)
500
エスコ品番
EA991PB-6
高さ(mm)
177
材質(本体)
ポリエチレン
胴径(Φmm)
78
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
材質(本体)
ポリエチレン
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)
ポリエチレン
1目盛(mL)
100
目盛
あり
口内径(Φmm)
31
材質(キャップ)
硬質ポリエチレン
材質(ノズル)
軟質ポリエチレン
材質(チップ)
軟質ポリエチレン
微量な量の摘出や混合に。
肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。
目盛付き。
材質
ポリエチレン(PE)
滅菌
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。
材質(本体)
ポリエチレン
口内径(Φmm)
31
材質(キャップ)
硬質ポリエチレン
材質(ノズル)
軟質ポリエチレン
材質(チップ)
軟質ポリエチレン
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛
あり
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。
カットして口径を調節できます。
ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)
ポリエチレン
目盛
あり
口内径(Φmm)
19
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛
付き
材質(本体)
LDPE
口内径(Φmm)
Φ40
材質(キャップ)
LDPE
材質(ノズル)
HDPE
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛
あり
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)
17.5
ファンヒーターやストーブの底にたまる灯油や水を吸い取れます。シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。
用途シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
285
寸法(mm)
45Φ×285
色
ナチュラル
取扱説明書
(0.42MB)
1本
¥329
税込¥362
当日出荷